| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000538155 Herst.-Nr.: A7031AA EAN/GTIN: 4015413342094 |
| | |
|
| | |
| DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler · Ausladung 85 mm · Auslaufhöhe 71 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2″) · zur Kombiation mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2″ x 10 mm · Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben · GeräuschverhaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 71mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Aufbauhöhe gesamt: | 126 mm | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Anschlussart: | Hochdruck | Armaturenart: | Standventil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110600586500, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,09* | € 100,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,04* | € 102,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,12* | € 106,67* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,48* | € 107,14* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,37* | € 109,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|