Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runpotec Kamerakopf RC 2 mit Kabel - 50 m für Rohrinspektion ab Ø 14 mm (innen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kamerakopf RC2 m. 50m Kabel a.Spule 20559
Kamerakopf RC2 m. 50m Kabel a.Spule 20559
Artikel-Nr.:
     3461-H9120045476156
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20559
EAN/GTIN:
     9120045476156
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm).Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und AnlageninspektionAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Kamerakopf RC 2 mit Kabel, Länge: 50 m - inkl. 1 x Kameraspule - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
biegsam
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Inspektionskamera, Schwanenhalssonde, runpotec inspektionskamera, akku inspektionskamera, 20559, Inspektionskamera (Akku), BS-250XWSD, Endoskop, Kamera, Kamera mit Speicherfunktion, Mini Kamera, Runpotec, VOLTCRAFT, borescope, boroskop, bs200, endo, endocam, endoscope, endoskopie, endoskopkamera, kanalkamera, micro video kamera, rohrinspektion, rohrkamera, schlangenkamera, schwanenhals, schwanenhalskamera, stabkamera, video, videoboroskop, videoscope, videoskop, videoskopie, winkelkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 279,39*
€ 316,85*
€ 5,95*
ab € 283,95*
€ 324,01*
Frei Haus
ab € 292,16*
€ 330,89*
Frei Haus
ab € 294,31*
€ 333,97*
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,70*
€ 345,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,14*
€ 410,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,70*
€ 361,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.