| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H8012542372004 Herst.-Nr.: 2CSM111310R1331 EAN/GTIN: 8012542372004 |
| |
|
| | |
| Das SQZ3 Relais übernimmt die folgenden Überwachungsfunktionen in Drehstromnetzen bei 400 V AC für Phasenfolge, Phasenausfall und Mindestspannung (einstellbar, max. 70% von Vn). Falls eine der drei Störungen festgestellt wird, greift das Ausgangsrelais (Sicherheitsschalt- kontakt) mit einer von 2 bis 20 s einstellbaren Verzögerung nur bei Mindestspannung ein und steuert Folgendes: Akustische Alarme, Motor-Steuerschütze, Leistungsschalter mit Spulen Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, industrierelais abb, industrierelais, überwachungsrelais phasenfolge, SQZ3, 2CSM111310R1331, Drehfeldrichtungsanzeiger, Phasenfolgerelais, Phasenfolgerelais, SQZ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,36* | € 142,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 125,80* | € 152,01* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 139,89* | € 168,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 140,52* | € 169,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 165,70* | € 198,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|