| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H7350024480337 Herst.-Nr.: 2TLA020051R5400 EAN/GTIN: 7350024480337 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssensor Adam mit OSSD-Signalen, Info-Ausgang, 5-poliger M12-Stecker, IP 69K, gelb, 4 Stk. Schutzplatten vom Typ DA 1B und 4 Stk. Abstandsringe vom Typ DA 2B inbegr iffen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Reed-Sensor, Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, Adam OSSD-Info M12-5, AdamOSSDInfoM125, 2TLA020051R5400, Magnetischer Näherungsschalter, ABB, Dreidrahtsensor, Elektrischer Dreh-Kipp-Verschluss, Elektronischer Riegelkontakt, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetschalter, Magnetsicherheitsriegel, Melder für Verschlussüberwachung, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Schließblechkontakt, Schließkontakt, Schubriegel, Sensor, Sicherheitsger. magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter magnetischer Näherungsscha, Verschlusseinrichtung, Vierdrahtsensor, Wechselspannungssensor, Zweidrahtsensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,68* | € 70,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 58,58* | € 74,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,69* | € 84,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,92* | € 85,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,27* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|