Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Eden OSSD M12 Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9176409
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020051R5400 Adam OSSD-Info M12-5
EAN/GTIN:
     5059041026031
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = M12
Betätigertyp = Kodierschalter
Betätiger inklusive = Nein
Bereich = Eden
IP Schutzart = IP67, IP69K
Versorgungsstrom = 30mA
Länge = 60mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
M12
Betätigertyp:
Kodierschalter
Betätiger inklusive:
Nein
Bereich:
Eden
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Versorgungsstrom:
30mA
Länge:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Reed-Sensor, Riegelschaltkontakt, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, 9176409, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, ABB, 2TLA020051R5400AdamOSSDInfoM125, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,84*
€ 70,38*
€ 5,90*
ab € 58,94*
€ 74,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,43*
€ 85,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,36*
€ 85,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,18*
€ 89,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.