Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PLUTO B20 V2 Sicherheits-SPS PL e/Kat. 4, SIL 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Pluto Serie 2TLA Sicherheitssteuereinheit 8 Eingänge / 4 Ausgänge Kat. 4
Artikel-Nr.:
     3461-H7320500410547
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020070R4600
EAN/GTIN:
     7320500410547
Suchbegriffe:
ABB HMI-Panel
ABB-SPS
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS für alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausführungen erhältlich, Stand-Alone Varianten und Modelle mit Bus-Kommunikation. Des Weiteren gibt es Modelle die für AS-i geeignet sind. Varianten mit sicheren analogen und schnellen Zähleingängen sind ebenfalls erhältlich. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb, Pluto B20 v2, PlutoB20v2, 2TLA020070R4600, SPS-Grundgerät, ABB, CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Mastermodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Zentrale, Sicherheitsger. SPS-Grundgerät, Sicherheitsgerichtete SPS ? Grundgerät, Sicherheitsgerichtetes SPS-Grundgerät, Speicherprogrammierbare Steuerung, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 688,26*
€ 749,14*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,61*
€ 797,12*
€ 5,90*
ab € 819,29*
€ 869,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.033,22*
€ 1.088,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.084,59*
€ 1.133,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.088,55*
€ 1.295,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,51*
€ 1.284,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,01*
€ 1.261,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.046,28*
€ 1.245,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,22*
€ 1.229,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2TLA020071R9300
ab € 527,57*
Zubehör
ABB
2TLA020070R2000 IDFIX-R
ab € 12,58*
Zubehör
ABB
2TLA020054R0200 Tina 3A
ab € 38,20*
Zubehör
ABB
2TLA020054R0300 Tina 4A
ab € 115,26*
Zubehör
ABB
2TLA020054R0700 Tina 7A
ab € 43,68*
Zubehör
ABB
2TLA020070R5800 Pluto cable USB
ab € 53,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.