| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7334833 Herst.-Nr.: 2TLA020070R5800 Pluto cable USB EAN/GTIN: 7320500410790 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = USB-Kabel Zur Verwendung mit = Sicherheitssteuereinheit Pluto Kabellänge = 2m
TÜV, FS, CSA. Das IDFIX-Gerät ( ; 733-4824 733-4824 ) wird zwischen den Eingangsklemmen ID und 0V angeschlossen. (Beachten Sie auch, dass das IDFIX-Gerät bei Verwendung eines einzelnen Pluto nicht verwendet wird; jedoch muss die Abwesenheit eines IDFIX bei der Programmierung des Pluto-Geräts angegeben werden.). Pluto Sicherheits-SPS, Basiseinheit. Pluto von ABB ist ein "All-Master" SPS-Sicherheitskonzept, das das Design von Sicherheitssystemen vereinfacht und die höchste Sicherheitskategorie 4 gemäß EN 954-1 erreicht. Alle Pluto sind Master-Einheiten und können die Eingänge, Ausgänge und globalen Speicher vom anderen Pluto sehen. Dies ermöglicht dem Pluto, die Informationen von den anderen Plutos zu bewerten und dann Entscheidungen betreffend seiner eigenen Sicherheitsvorrichtungen zu treffen. Die Gateway-Einheiten sind für verschiedene Bussysteme erhältlich, d. h. Profibus ( ; 733-4836 733-4836 ), CanOpen ( ; 733-4830 733-4830 ), Devicenet ( ; 733-4849 733-4849 ) und Ethernet ( ; 733-4842 733-4842 ). Plutos Eingänge (die kleinste Einheit hat 16 E/A) können daher entweder als Eingänge oder als Ausgänge konfiguriert werden. In der Pluto-Familie von ABB haben die meisten Module zweifache Sicherheitsausgänge - potenzialfrei oder PNP-Typen. In einem zweiadrigen Bus-System können bis zu 32 Pluto-Einheiten sicher angeschlossen werden und mit einem übergeordneten System über ein Gateway oder HMI-Displays kommunizieren. Daher können innerhalb eines maximal erweiterten Systems 1472 E/A verbunden werden. Auch können alle Eingangsbauteile in Serie für noch mehr Komplexität und Optimierung angeschlossen werden. Einfache und leichte Programmierungsfunktion Leicht zu konfigurieren und zu installieren Bis zu 640 E/A Mehrere Plutos können auf einem Bus (durch Verwenden des IDFIX-Identifikators) verbunden werden und dann weiter mit externen Netzwerken durch Verwenden eines Gateways verbunden werden, typische RS-Best.-Nr. ( ; 733-4842 733-4842 ). Hohe Sicherheitsstufe Kostenlose Software verfügbar Programmierung über den Bus 35 mm DIN-Schienenmontage Der IDFIX ( ; 733-4824 733-4824 ) ist ein Identifikationskreis, mit dem mehrere Plutos identifiziert werden können, wenn sie auf einem Bus-System angeschlossen sind. Dieses Modul steht zur Verfügung, um ein SPS-Programm innerhalb eines Netzwerks von Pluto Geräten zu verteilen. Tina Adapter wie zum Beispiel ( ; 733-2477 733-2477 ) können verwendet werden, um externes Sicherheitsüberwachungsgerät anzuschließen Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | USB-Kabel | Zur Verwendung mit: | Sicherheitssteuereinheit Pluto | Kabellänge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DeviceNet Controller, DeviceNet Buskabel, DeviceNet Kabel, DeviceNet Leitung, Industrierelais, Profibus Controller, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, SPS-Verbindungskabel, Sicherheitssteuerungen, industrierelais abb, industrierelais, profibus kabel 2m, 7334833, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS-Zubehör, ABB, 2TLA020070R5800PlutocableUSB, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLC Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 55,06* | € 71,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,62* | € 75,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,00* | € 78,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,88* | € 85,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 72,10* | € 87,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|