Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Decken-/Wandkasten zum Einbetten in Wände/Decken 725/16 mm horizontale Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
Artikel-Nr.:
     3461-H5703302032971
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     182A0188
EAN/GTIN:
     5703302032971
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Decken-/Wandkasten zum Einbetten in Wände/Decken 725/16 mm horizontale Düsen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Betonbau
Länge:
136 Millimeter
Ausführung:
Einzel
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, abox, abzweigdose ip30, 182A0188, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Decken-Verbindungsdose, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Geräte-Verbindungsdose, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelabzweigdose, Kabelkasten, Kabelübergangskasten, Kasten mit Deckel, Kleinst-Abzweigdose, Klemm-Schalterdose, Klemmdose, Klemmkasten, Leuchtendose, Potentialausgleich-Kasten, Potentialausgleichskasten, Rangierverteiler, Schalter-Klemmdose, Schalterdose, Sicherheitskasten, Unterputzdose, Verbindungsdose, Verbindungskasten, Verteiler, Verteiler für Brandmeldesystem, Verteilerdose, Verteilerkasten, Wandleuchten-Anschlussdose, Zentraldose, Zentraldose Installationsrohr, Zentraldose für Installationsrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,54*
€ 9,72*
1
€ 5,46*
ab € 7,53*
€ 10,78*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,79*
€ 11,24*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,54*
€ 12,08*
1
€ 3,90*
ab € 8,53*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.