Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
Artikel-Nr.:
     C7775-182A0188
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     182A0188
EAN/GTIN:
     5703302032971
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
FLUSH-MOUNT BOX F-WALL LAMP 5-8 CONDUIT
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Länge:
136 mm
Breite:
136 mm
Innentiefe:
75 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16 mm
Rohrverriegelung:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Winddicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Mit Nagellaschen:
nein
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Tiefe:
80 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
5
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abzweigdose, abox, abzweigdose ip30, Abzweig-Schalterdose, Anschlussdose, Ausgleichkasten, Deckendose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Decken-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweig-Doppelkasten, Ka...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.