Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², Display: 24VDC, 9999999,9h / 3999d23,9h, In: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583755895
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     672664
EAN/GTIN:
     4548583755895
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
LCD-Betriebsstundenzähler, grau, 48x24mm², Display: 24VDC, 9999999,9h / 3999d23,9h, In: 5..30VDC, PNP/NPN, IP66 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
digital
Breite:
48 Millimeter
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: omron betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, schlüsselschalter ip66, H7ET-NV-H, H7ETNVH, 672664, Betriebsstunden, H7ET, Messgerät, Rollenzählwerk, Steuerungskomponenten, Summenzähler, Zähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,43*
€ 87,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 92,64*
Frei Haus
ab € 92,41*
€ 122,83*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.