Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Näherungsschalter, induktiv, Edelstahl, kurzes Gehäuse, M8, geschirmt, 2 mm, DC, 2-adrig, NO, 2 m vorverdrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: NO 2-Leiter; 0÷2mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583722910
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     656810
EAN/GTIN:
     4548583722910
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, induktiv, Edelstahl, kurzes Gehäuse, M8, geschirmt, 2 mm, DC, 2-adrig, NO, 2 m vorverdrahtet - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, E2A-S08KS02-WP-D1 2M, E2AS08KS02WPD12M, 656810, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, E2A-S, Induktion, Induktiv, Induktive Sensoren, Industrie, Kompakt, Kompakt, zylindrisch, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, zylindrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,98*
€ 37,05*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,15*
€ 38,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,59*
€ 49,20*
€ 5,90*
ab € 51,92*
€ 78,94*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.