Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Frequenzumrichter MX2, 0,75 kW, 3,4 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 580 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 400 V ac / 3,4 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 400 V ac / 3,4 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     3461-H4548583484276
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     378477
EAN/GTIN:
     4548583484276
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter MX2, 0,75 kW, 3,4 A, 400 VAC, 3-phasig, max. Ausgangsfreq. 580 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
108 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 750w, inverter, omron inverter, 3G3MX2-A4007-E, 3G3MX2A4007E, 378477, Frequenzumrichter =< 1 kV, Antriebssysteme, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, MX2, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,29*
€ 459,84*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,33*
€ 465,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,30*
€ 474,35*
Frei Haus
ab € 598,19*
€ 681,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 613,94*
€ 683,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,20*
€ 550,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,33*
€ 485,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
LR3 40-4/6
ab € 42,39*
Zubehör
Block Transformatoren
MR3 400/4
ab € 39,95*
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 33,69*
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,69*
Zubehör
Omron
3G3AX-MX2 DRT E
ab € 123,24*
Zubehör
Omron
3G3AX-MX2 PRT E
ab € 159,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.