Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 400 V ac / 3,4 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 400 V ac / 3,4 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Omron 3G3MX2, 3-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 400 V ac / 3,4 A 0.1 → 400Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7051752
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2A4007E
EAN/GTIN:
     4548583484276
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 3,4 A
Serie = 3G3MX2
Feldbuskommunikationstyp = Profibus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.1 → 400Hz
STO = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamtlänge = 128mm

Omron MX2 Einphasen- und Dreiphaseneingang. Der MX2 wurde speziell für Ihre Anwendung entwickelt und dient zur Harmonisierung der modernen Motor- und Maschinensteuerung. Dank seiner schnellen CPUs und seiner fortschrittlichen Algorithmen bietet der MX2 eine gleichmäßige Steuerung bis zum Stillstand sowie einen präzisen Betrieb für schnelle Betriebszyklen und eine Drehmomentsteuerung mit offenem Regelkreis. Eigenschaften und Vorteile. Bis zu 15 kW 200 % Anlaufmoment und Drehmomentsteuerung in offenem Regelkreis Doppelte Nennleistung VT 120 %/1 min und CT 150 %/1 min IM- und PM-Motorsteuerung Sicherheit gemäß ISO13849-1 Kategorie 3, Leistungsstufe PLD Logikprogrammierung Stromvektorsteuerung Hohes Anlaufmoment: 200 % bei 0,5 Hz Doppelte Nennleistung VT 120 %/1 min und CT 150 %/1 min Drehzahlbereich bis 1000 Hz Drehmomentsteuerung über offenen Vektorregelkreis Positionierungsfunktionalität Integrierte Anwendungsfunktionalität (z. B. Bremssteuerung) Standardmäßig benutzerprogrammierbar Eingebaute Sicherheit erfüllt ISO13849-1 (Doppelter Eingangsschaltkreis und Überwachung für externe Geräte (EDM)) USB-Anschluss zur PC-Programmierung 24-V-dc-Reservespeisung für Steuerplatine Feldbus-Kommunikation: Modbus, DeviceNet, Profibus, Componet, Ethercat, ML-II und CanOpen
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
3,4 A
Serie:
3G3MX2
Feldbuskommunikationstyp:
Profibus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.1 → 400Hz
STO:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamtlänge:
128mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 400v 750w, inverter, omron inverter, 7051752, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2A4007E, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,81*
€ 447,69*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,81*
€ 452,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 417,33*
€ 461,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 595,50*
€ 669,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 612,57*
€ 671,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,67*
€ 796,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,16*
€ 789,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,62*
€ 756,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,11*
€ 720,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,50*
€ 708,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
AX-FIM3005-RE
ab € 55,50*
Zubehör
Omron
AX-CUSBM002-E
ab € 34,36*
Zubehör
Omron
3G3AX-CAJOP300-EE
ab € 3,68*
Zubehör
Omron
3G3AX-MX2 DRT E
ab € 124,16*
Zubehör
Omron
3G3AX-MX2 PRT E
ab € 158,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.