| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4547648680011 Herst.-Nr.: 339294 EAN/GTIN: 4547648680011 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke, Sn 4m, IR, PNP, LON/DON, M8 Stecker - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus-Stecker, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, omron reflexionslichtschranke, profibus stecker, handschranke 5m, E3Z-R86-4, E3ZR864, 339294, Reflexions-Lichtschranke, E3Z, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, Lichtschranke, Optische Sensoren, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, quaderförmig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,86* | € 99,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 79,49* | € 101,17* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,14* | € 123,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,89* | € 163,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|