Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648678131
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     338405
EAN/GTIN:
     4547648678131
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Photoschalter, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, omron reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, E3Z-R81-M5J 0.3M, E3ZR81M5J0.3M, 338405, Reflexions-Lichtschranke, E3Z, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, Optische Sensoren, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, quaderförmig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,74*
€ 87,61*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,31*
€ 89,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,25*
€ 109,80*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.