Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

338405 - Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel, Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
338405 - Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel, Sch...
Artikel-Nr.:
     2064C-OMR000011945
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     338405
EAN/GTIN:
     4547648678131
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
OMRON - Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M8 3-pol an 0,3m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE, E3Z-R81-M5J 0.3M, Herstellernr: 338405
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,94*
€ 87,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,51*
€ 89,30*
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.