Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4-pol an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648676205
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     338386
EAN/GTIN:
     4547648676205
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Fotoschalter, Reflexionslichtschranke, Reichweite 4m, PBT-Gehäuse, quader 20x11x31mm, rot 680nm, 1ms, 10 to 30VDC, PNP, LON/DON, Stecker M12 4-pol an 0,3m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
Weitere Informationen:
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, omron reflexionslichtschranke, fotosensor, E3Z-R81-M1J 0.3M, E3ZR81M1J0.3M, 338386, Reflexions-Lichtschranke, E3Z, Kompakt, Kompakt, quaderförmig, Optische Sensoren, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Sensorik, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, quaderförmig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,63*
€ 86,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,21*
€ 88,33*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 95,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,88*
€ 108,37*
€ 5,90*
ab € 122,96*
€ 164,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.