Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 100÷4000mm; PNP; UStrom: 12÷24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-R81-M1J-03M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-R81-M1J 0.3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 30mA
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 0,3m Leitung mit Steckverbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1;E39-R1S
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,70*
€ 86,76*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,28*
€ 88,53*
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 95,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 124,08*
€ 167,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,08*
€ 147,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.