Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Näherungsschalter, induktiv, M12, abgeschirmt, 2 mm, AC, 2-adrig, Schließer, 2m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷2mm; 20÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷2mm; 20÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648404785
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     238413
EAN/GTIN:
     4547648404785
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Näherungsschalter, induktiv, M12, abgeschirmt, 2 mm, AC, 2-adrig, Schließer, 2m Kabel - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, omron induktive näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m12, E2E-X2Y1 2M, E2EX2Y12M, 238413, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktive Sensoren, Industrie, Kompakt, zylindrisch, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sensorik, Sicherheitsgerichtet, Sonstige Serien, Optionen und Zubehör, Zusätzliche induktive Sensoren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,70*
€ 79,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,36*
€ 81,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,03*
€ 100,01*
€ 5,90*
ab € 90,21*
€ 122,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.