Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Metallausführung, IP65, 8mm Welle, 0,5° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4547648048125
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     168881
EAN/GTIN:
     4547648048125
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Metallausführung, IP65, 8mm Welle, 0,5° Auflösung, 2 m-Kabel mit Stecker
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, servomotor 24v, absolut encoder, servomotor omron, E6C3-AG5C-C 720P/R 2M, E6C3AG5CC720PR2M, 168881, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, E6C3-A, Inkremental, Inkrementalgeber, Inkrementalsensor, Sensorik, Winkelgeber, Winkelsensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,33*
€ 370,02*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,25*
€ 379,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,23*
€ 467,87*
Frei Haus
ab € 471,72*
€ 535,08*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,36*
€ 428,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,68*
€ 410,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.