Zubehörtyp = Kabel Zur Verwendung mit = G5 series servo motor Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 0.75 kW Länge = 10m The Omron G5 series servo encoder cables are compatible ...
Abtriebsdrehmoment max. = 4,77 Nm Versorgungsspannung = 400 V Abtriebsdrehzahl = 2000 U/min Leistung = 1 kW Der Omron-AC-Servomotor der Serie G5 mit hoher Trägheit ist extrem leicht und kompakt und...
Leistung = 11 kW Versorgungsspannung = 400 V Phase = 3 Serie = G5 Series Der AC-Servomotor der Omron G5-Serie hat eine Kapazität von 11 kW und eine Eingangsspannung von 400 V. Sie hat eine Drehzahl...
Abtriebsdrehmoment max. = 7,16 Nm Versorgungsspannung = 400 V Abtriebsdrehzahl = 2000 U/min Leistung = 1,5 kW Der Omron-AC-Servomotor der Serie G5 mit hoher Trägheit ist extrem leicht und kompakt u...
Leistung = 1,5 kW Versorgungsspannung = 400 V Phase = 3 Serie = G5 Series Der AC-Servomotor der Omron G5-Serie hat eine Kapazität von 1,5 kW und eine Eingangsspannung von 400 V. Sie hat eine Drehza...
Abtriebsdrehmoment max. = 14.3 Nm Versorgungsspannung = 400 V Abtriebsdrehzahl = 3000 rpm Leistung = 1.5 kW The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models havi...
Leistung = 1 kW Versorgungsspannung = 200 V Phase = 1 Serie = G Series Der AC-Servomotor der Omron G-Serie hat eine Eingangsspannung von 230 V. Es hat Peak Torque 300 % des Dauerdrehmoments während...
Leistung = 15 kW Versorgungsspannung = 400 V Phase = 3 Serie = Accurax G5 Die Omron Accurax G5-Servomotoren umfassen IP67-Schutz und Steckverbinder am Motorgehäuse. Der Einsatz von 10-poligen Motor...
Abtriebsdrehmoment max. = 3,18 Nm Versorgungsspannung = 400 V Abtriebsdrehzahl = 3000 U/min Leistung = 1 kW Der Omron-AC-Servomotor der Serie G5 ist ein ultraleichter und kompakter Motor mit Standa...
Leistung = 1,5 kW Versorgungsspannung = 200 V Phase = 1 Serie = G Series Der AC-Servomotor der Omron G-Serie hat eine Eingangsspannung von 230 V. Es hat Peak Torque 300 % des Dauerdrehmoments währe...
Abtriebsdrehmoment max. = 1 Nm Versorgungsspannung = 400 V Abtriebsdrehzahl = 3000 rpm Leistung = 4.5 kW The Omron G5 series AC servo motors are standard and high inertia servo motor models having ...