Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626226248 Herst.-Nr.: 0804089 EAN/GTIN: 4055626226248 |
| |
|
| | |
| Steckdose, Steckgesicht Typ I, Schraubanschluss, für China / Australien und weitere Länder, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C, GB 2099.1 und GB 1002 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,8265* | € 44,1765* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,11* | € 46,76* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,73* | € 47,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 42,43* | € 57,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 48,11* | € 62,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|