Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 804089 Steckdose Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 804089 Steckdose Grau
Phoenix Contact 804089 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78653391
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     804089
EAN/GTIN:
     4055626226248
Suchbegriffe:
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Tragschienen-Steckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ I, Schraubanschluss, für China / Australien und weitere Länder, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2099.1 und GB 1002
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
67.4 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
0.41666666666667 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,0665*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,6133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,8765*
€ 52,21304
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,9965*
€ 51,16584
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,8265*
€ 48,58354
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,3365*
€ 46,81044
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,2265*
€ 46,67954
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,0665*
€ 39,34914
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.