Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4055626025339 Herst.-Nr.: 1414382 EAN/GTIN: 4055626025339 |
| |
|
| | |
| RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 24- 27, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet / PROFINET - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 72 Volt | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 stecker cat 6, rj45 steckverbinder, westernstecker rj45, CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1, CUCSTDC1PGYSR4E8:1, 1414382, Rechtecksteckverbinder, Set (Industriesteckverbinder), Eckig, Industriestecker, Industriesteckverbinder, Rechteckstecker, Rechtecksteckverbinder, Rechtecksteckverbinder (Industriesteckverbinder), Stecker industrie, Steckverbinder, schwerer Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,78* | € 5,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 3,85* | € 5,78* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,95* | € 5,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,16* | € 6,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,48* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|