Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Sicherheitstemperaturwächter, 70 bis 130 °C, Fernleitung 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4053877001621
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003226
EAN/GTIN:
     4053877001621
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 155 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 68 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die ersten 460mm ab dem Schaltkopf sind mit einem elektrisch isolierenden PVC-Schutzschlauch überzogen. Das Gerät hat eine Kapillarbruchsicherung, durch die der Schaltkontakt bei Zerstörung des Messsystems geöffnet wird und in eine Neutralstellung geht. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Durch die Temperaturkompensation wird der Umgebungstemperatureinfluss am Schaltkopf auf ein Minimum reduziert. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Befestigungsbrücke durch zwei Schrauben M4 x 28. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/- 5 K im oberen Skalendrittel aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 10 K und schaltet nach unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Sicherheitstemperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 sowie DGRL und hat eine UL und EAC Zulassung. Das Gerät ist RoHS-konform und cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: jumo einbau-thermostat, einbau thermostat, 602031/21-671-000-70-2000-40-10-6-40-13-460/707,, 60203121671000702000401064013460707,, 60003226, Temperaturschalter, Sicherheitstemperaturwächter, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 40,10*
€ 54,88*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 41,59*
€ 54,90*
40 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 50,09*
€ 60,79*
1
€ 5,46*
ab € 52,83*
€ 68,36*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 57,01*
€ 72,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
60002110
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002111
ab € 6,34*
Zubehör
JUMO
60002447
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002451
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002454
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002456
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60002457
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60002459
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002460
ab € 6,30*
Zubehör
JUMO
60002466
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60002468
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003094
ab € 6,32*
Zubehör
JUMO
60003095
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003097
ab € 6,31*
Zubehör
JUMO
60003098
ab € 6,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.