| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050528046642 Herst.-Nr.: JA010200 EAN/GTIN: 4050528046642 |
| |
|
| | |
| Einsatz in Lüftungs- und Klimakanälen, Klimaschränken und Entfeuchtungsgeräten zur Regelung und / oder Überwachung der Luftfeuchte in Industrie und Landwirtschaft. Nicht geeignet für aggressive Gase. Max. Luftgeschwindigkeit 8 m / s, mit Fühlerschutz FS-HI 15 m / s. Durch die Inneneinstellung besonders geeignet für Installationen, bei denen eine Sollwertverstellung durch unbefugte Personen verhindert werden soll. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Farbe: | grau | Höhe: | 130 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HI-1F, HI1F, JA010200, Kanalhygrostat, Feuchte, Feuchtigkeit, Hygro-Thermostat, Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeitsregler, Messelement, Regler, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 154,10* | € 184,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,89* | € 185,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,51* | € 185,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,45* | € 188,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 166,34* | € 198,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|