Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 15A 30100% gr HI-1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanalhygrostat HI-1F
Kanalhygrostat HI-1F
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B466B37
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     JA010200
EAN/GTIN:
     4050528046642
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
alre-it hygrostat
feuchtigkeitsregler
Hygrostat 230V 15A 30100% gr HI-1F
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstufen:
1
Breite:
71 mm
Differenzbereich/Schalthysterese:
0 - 0 %
Farbe:
grau
Höhe:
130 mm
Max. Kontaktbelastung:
15 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
100 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
30 %
RAL-Nummer:
7016
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
67.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 153,70*
€ 184,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,78*
€ 186,37*
Frei Haus
ab € 154,75*
€ 186,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,24*
€ 189,72*
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 193,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,24*
€ 215,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,50*
€ 206,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
H531011
ab € 50,54*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
H530975
ab € 11,75*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
E6130144
ab € 15,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.