| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050366131661 Herst.-Nr.: 43326 EAN/GTIN: 4050366131661 |
| |
|
| | |
| M 12x1,5 KAD 7,5- 5/ 5- 2mm;schwarz;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch PA Polyamid / Farbe: grau (RAL 7035), schwarz (RAL 9011);Metrisches Gewinde EN 60423;Ohne Anschlussgewindedichtring;Schutzart IP 68 bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bg 212PAn, bg212PAn, 43326, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, K, Kabeleinführungsstutzen |
| | |
| |