Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Induktiver Sensor NBB15-U1K-N0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor NBB15-U1K-N0
Induktiver Sensor NBB15-U1K-N0
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143455041
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70133098
EAN/GTIN:
     4050143455041
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Anschluss: 2-Draht
Anwendungsspezifische Eigenschaften: erweiterter Temperaturbereich
Ausgangstyp: NAMUR
Bauform: quaderförmig
Einbau: bündig
Elektrische Anschlussart: Klemmraum
Erfassungsprinzip: induktiv
Gehäusebauform: quaderförmig
Gehäusematerial: Kunststoff
Geräteschutzniveau: Da (Zone 20)
Geräteschutzniveau: Ga (Zone 0)
Geräteschutzniveau: Gb (Zone 1)
Geräteschutzniveau: Mb (Bergbau)
Max. Reichweite: 10 mm ... 20 mm
Schaltfrequenz: 500 Hz
Schaltfunktion: Öffner (NC)
Schutzart: IP66
Schutzart: IP68
Schutzart: IP69K
Spannung: DC
Umgebungstemperatur maximal: +100 °C
Umgebungstemperatur minimal: -25 °C
Versorgungsspannung: DC
Zulassungen: ATEX
Zulassungen: CCCEx/NEPSI
Zulassungen: IECEx
Zulassungen: UL-hazardous Location
Zulassungen: UL-ordinary Location
Zulassungen: UL
kubische Bauform: 40x40x120 mm (Varikont)
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor pepperl, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, NBB15-U1K-N0, NBB15U1KN0, 70133098, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,79*
€ 94,98*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,04*
€ 95,08*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,53*
€ 95,14*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,34*
€ 97,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,11*
€ 98,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.