Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Vision-Sensor VOS1000C-F226W-8MM-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepperl+Fuchs Vision-Sensor VOS1000C-F226W-8MM-S
Artikel-Nr.:
     3461-H4050143450572
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70131270
EAN/GTIN:
     4050143450572
Suchbegriffe:
Vision Sensor
pepperl fuchs vision sensor
vision sensor
Vision-Sensor zur erweiterten Objekterkennung; Auflösung: 640 x 480 Pixel; Lichtquelle: integrierter LED-Blitz, weiß; Objektiv: M12-Objektiv; Brennweite: 8 mm, Betriebsspannung: 12 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Kanada
Weitere Suchbegriffe: VOS1000C-F226W-8MM-S, VOS1000CF226W8MMS, 70131270, Matrixcodeleser, Data-Matrix-Code-Leser, Matrixcode-Lesegerät, QR-Code-Lesegerät, QR-Code-Leser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.107,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.204,96*
€ 3.813,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.186,68*
€ 3.792,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.133,31*
€ 3.728,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.107,43*
€ 3.697,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.