| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143450541 Herst.-Nr.: 70130649 EAN/GTIN: 4050143450541 |
| |
|
| | |
| G20-Motorsteuermodul für Interroll EC310, Interoll EC5000; 24V AI, Rulmeca BL3, Itoh Denki PM500XK, Itoh Denki PM500XC; AS-Interface-Spezifikation: V3.0; Schutzart: IP54 nach EN 60529; Schutzart: EN 60529:2000; Befestigung: 2 Befestigungslaschen mit Bohrung ? 8 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 131,5 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P9, VBA4E4AG20ZEJM3LP9, 70130649, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 184,97* | € 223,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,35* | € 225,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,48* | € 232,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 195,90* | € 236,99* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,29* | € 245,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|