| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143095384 Herst.-Nr.: 812268 EAN/GTIN: 4050143095384 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 10 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend, Anschluss: Festkabel 300 mm mit M12-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, pepperl+fuchs fabrik einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke, einweg- lichtschranke pepperl fuchs, M100/MV100-RT/76a/103/115b, M100MV100RT76a103115b, 812268, Einweglichtschranke, Empfänger, Sender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 102,26* | € 129,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,83* | € 131,95* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,96* | € 143,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|