| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143049417 Herst.-Nr.: 292522 EAN/GTIN: 4050143049417 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 4 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, NRB4-12GS40-E3-V1, NRB412GS40E3V1, 292522, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,28* | € 83,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 66,68* | € 85,41* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,01* | € 87,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,34* | € 99,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|