| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143047215 Herst.-Nr.: 275573-100029 EAN/GTIN: 4050143047215 |
| |
|
| | |
| Vibracon LVL-A7; Sensordesign: Max. Prozess Temp. 150°C; Prozessanschluss: Gewinde ISO228 G1/2, 316L, Gabellänge:; 63,9mm (Kompakt-) oder 103,3mm (Kurzrohrversion); Sensortyp: Kompaktversion 316L, Ra<3,2µm; Elektrischer Ausgang: 10-30VDC; 3-Draht PNP; Elektrischer Anschluss: Stecker M12, IP65/67, NEMA Typ 4; Zertifikate: CSA General Purpose, WHG; Zusatzoptionen: EMS FA-Produkt Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Niveaumessrelais, Niveaurelais, Vibrationsgrenzschalter, Erschütterungssensor, Vibrationsaufnehmer, Vibrationssensor, grenzwertschalter pepperl fuchs, niveaurelais, LVL-A7-BG1A-E5V1-CG-EMS, LVLA7BG1AE5V1CGEMS, 275573100029, 275573-100029, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 214,57* | € 261,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 220,84* | € 267,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 226,87* | € 273,10* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 226,57* | € 273,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|