| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143002344 Herst.-Nr.: 024784 EAN/GTIN: 4050143002344 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: NPN, Betriebsspannung: 10 ... 60 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 4mm, NJ4-12GM40-E, NJ412GM40E, 024784, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter induktiver Näherungsschalte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,38* | € 75,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 64,31* | € 75,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,32* | € 76,39* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,00* | € 76,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,66* | € 76,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|