| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047101019322 Herst.-Nr.: 4570890 EAN/GTIN: 4047101019322 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor, für hohe Drücke, Edelstahl, 1.4305, Durchmesser 12,7 mm, Gehäuse, GD?Zn chromatisiert, DC 3?Draht, 10...65 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1, zulässiger Druck statisch/dynamisch 200/100 bar, magnetfeldfest (unempfindlich gegenüber magnetischen Gleich? und Wechselfeldern), Bemessungsschaltabstand: 2 mm, bündig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor turck, induktiver näherungssensor, näherungsschalter induktiv turck, BI2-CRS260-AP4X2-H1141/S34, BI2CRS260AP4X2H1141S34, 4570890, Induktiver Näherungsschalter, Sicherheitsger. induktiver Näherungsschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 212,39* | € 258,40* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 216,39* | € 262,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,19* | € 266,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,81* | € 268,17* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 230,31* | € 272,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|