| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084321436 Herst.-Nr.: 1069392 EAN/GTIN: 4047084321436 |
| |
|
| | |
| Sensoren für T-Nut-Zylinder, MZT8, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, mit Rändelverschraubung, 0,5 m, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Kommunikationsschnittstelle: - - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersensor, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick magnet magnetischer näherungsschalter, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m8, MZT8-03VPS-KRDS13, MZT803VPSKRDS13, 1069392, Magnetischer Näherungsschalter, Sensoren für T-Nut-Zylinder , MZT8-03VPS-KRDS13 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,05* | € 86,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,57* | € 86,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,88* | € 87,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 76,91* | € 98,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|