Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Induktive Näherungssensoren, IQ12-04BPSKT0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084268632
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1055432
EAN/GTIN:
     4047084268632
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Näherungssensoren, IQB, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 12 mm x 40 mm x 26 mm, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Herkunftsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch ip68, IQ12-04BPSKT0S, IQ1204BPSKT0S, 1055432, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrial Sensors, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,86*
€ 70,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,93*
€ 71,81*
€ 5,46*
ab € 61,63*
€ 76,27*
Frei Haus
ab € 63,13*
€ 77,78*
€ 8,95*
ab € 61,33*
€ 77,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.