Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Sicherheitslaserscanner, S30B-3011CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Artikel-Nr.:
     3461-H4047084237096
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1056428
EAN/GTIN:
     4047084237096
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner
Sicherheitslaserscanner, S300 Advanced, Ausführung: Sensor ohne Systemstecker, Schutzfeldreichweite: 3 m, Scanwinkel: 270°, Anzahl Felder: 12
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: S30B-3011CA, S30B3011CA, 1056428, Laserscanner, Sicherheits-Laserscanner , S30B-3011CA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.564,26*
€ 3.680,28*
Frei Haus
ab € 3.461,37*
€ 3.685,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.158,38*
€ 4.279,25*
Frei Haus
ab € 4.917,98*
€ 5.042,79*
Frei Haus
ab € 4.965,16*
€ 5.092,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.279,25*
€ 5.092,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.254,12*
€ 5.062,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.184,61*
€ 4.979,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.158,38*
€ 4.948,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.