Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Sick S300 Advanced Laserscanner, max. 30m, min. 3m, 102 x 105 x 116 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1363386
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     S30B-3011CA
EAN/GTIN:
     5060641223089
Suchbegriffe:
Sicherheits-Laserscanner
sick sicherheits-laserscanner
sicherheits laserscanner
Serie = S300 Advanced
Baugruppentyp = Scanner
Erfassungsabstand min. = 3m
Sicherheitstyp = 3
SIL IEC 61508 = 2
PL EN ISO 13849-1 = d
Spitzen-Wellenlänge = 905nm
Ansprechzeit max. = 80 ms
Anschlusstyp = 8-poliger M12-Stecker
Abmessungen = 102 x 105 x 116 mm
Anwendung = Industrieausführung

Laserscanner mit fortschrittlichem Sicherheitskonzept S300. Es können vier Schutz- und vier Warnfelder mit der mit dem Gerät gelieferten Software frei programmiert werden. Dadurch können die einzelnen Laserscanner gemäß der installationsspezifischen Forderungen konfiguriert werden. Eigenschaften und Vorteile. Gleichzeitige Überwachung von 2 Schutzfeldern möglich Plug-and-Play für Geräteaustausch Kurze Ansprechzeit (min. 80 ms) 270° Erfassungsbereich 3 m Radius für das Sicherheitsfeld 8 m Warnfeld (bei 15 % Reflexionsgrad) 2 OSSD-Sicherheitsausgänge, 1 Warnfeldausgänge, 1 Diagnoseausgang 2 Steuereingänge, 1 Reset-Eingang, 1 EDM-Eingang IP65. Anwendungen:. Typische Anwendungen: Roboterelemente; Rohrbiegemaschinen; Automobilindustrie; Kollisionsvermeidung; mobile Anwendungen (AGV); Bereichsschutz; interner Platzschutz (große Pressen) und Ersatz für Sicherheitsmatten.
Weitere Informationen:
Serie:
S300 Advanced
Baugruppentyp:
Scanner
Erfassungsabstand min.:
3m
Sicherheitstyp:
3
SIL IEC 61508:
2
PL EN ISO 13849-1:
d
Spitzen-Wellenlänge:
905nm
Ansprechzeit max.:
80 ms
Anschlusstyp:
8-poliger M12-Stecker
Abmessungen:
102 x 105 x 116 mm
Anwendung:
Industrieausführung
Weitere Suchbegriffe: 1363386, Automation, Sensoren, Lichterfassung und Entfernungsmessung, Sick, S30B3011CA, Automation & Control Gear, Sensors, Light Detection and Ranging
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.564,26*
€ 3.680,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.461,37*
€ 3.685,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.158,38*
€ 4.279,25*
Frei Haus
ab € 4.917,98*
€ 5.042,79*
Frei Haus
ab € 4.965,16*
€ 5.092,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.685,37*
€ 4.385,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.663,04*
€ 4.359,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.599,02*
€ 4.282,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.461,37*
€ 4.119,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.