Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8146/5-V27-201-105-02-21-1, Leistungsschalter für den Motorschutz, 6.30 - 9 A, Hilfskontakte: 1 Schließer/1 Öffner, 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm, Zone 1/2/21/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8146/5-V27-201-105-02-21-1, Leistungsschalter für den Motorschutz, 6.30 - 9 A, Hilfskontakte: 1 Schließer/1 Öffner, 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm, Zone 1/2/21/2
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827073250
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     249247
EAN/GTIN:
     4046827073250
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Leistungsschalter
Die Leistungsschalter für den Motorschutz der Reihe 8146/5-V27 von R. STAHL schützen Ex e- und Exd-Motoren sowie die dazugehörigen Leitungen und Anlagen. Die Standardvarianten sind mit einem einstellbaren, phasenempfindlichen thermischen Überstromauslöser oder einem elektromagnetischen Schnellauslöser ausgestattet, die direkt bei der Bestellung mit angegeben werden müssen. Eine Nachrüstbarkeit ist nicht gegeben. Leistungsschalter für den Motorschutz, explosionsgeschützt, Typ: 8146/5-V27-201-105-02-21-1, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Stromeinstellbereich: 6,3 ... 9 A, Polzahl: 3, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T 95 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -20°C, Umgebungstemperatur max.: +40°C, Schutzart (IP): IP66, Hilfskontakte: 1 Öffner, 1 Schließer, Auslöser: ohne, Auslöserspannung AC: 0 V, Strommesser vorhanden: Nein, Kabel- u. Leitungseinführungen: 3 x M25 Ø 7 ? 17 mm, Farbe Griff: Schwarz, Beschriftung Drehgriff: 0 - I, Abschließbar in: 3 fach in 0, Farbe Schutzkragen: Schwarz, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8146N - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
170 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, leistungsschalter, leistungsschalter 3pol, 8146/5-V27-201-105-02-21-1, 81465V2720110502211, 249247, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Moschuscha, Motorschalter, Motorschutzschalter, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 932,58*
€ 1.053,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 937,77*
€ 1.054,13*
Frei Haus
ab € 941,12*
€ 1.063,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,02*
€ 1.204,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.054,13*
€ 1.254,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,25*
€ 1.235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,11*
€ 1.187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,43*
€ 1.154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,77*
€ 1.115,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.