Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8070/2-2-R-U60, Positionsschalter, Rollenstößel, 1 Öffner + 1 Schließer, Sprungschaltglied, Zwangsöffnung: Ja, Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5, Poly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827071317
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     258228
EAN/GTIN:
     4046827071317
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kunststoff-Positionsschalter in Normabmessungen gemäß DIN EN 50041. Der Einsatzbereich ist zur Positionsabfrage beweglicher Komponenten. Gekennzeichnete Ausführungen erfüllen die Anforderungen an Sicherheitsschalter gemäß EN 13849-1 und haben zwangsöffnende Kontakte gemäß EN 60947-5-1. Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8070/2-2-R-U60, B.spg AC (gleichem Potential): 500 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 125 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 1 Öffner + 1 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Öffner: 1, Anzahl der Schließer: 1, Betätiger: Rollenstößel, Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. 10^6 Schaltspiele, Kabel- u. Leitungseinführungen: 1 x M20 Ø 7 ? 13 mm, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8070C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip66, endlagenschalter, positionsschalter kunststoff, 8070/2-2-R-U60, 807022RU60, 258228, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 309,49*
€ 359,54*
Frei Haus
ab € 312,93*
€ 362,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,54*
€ 363,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,10*
€ 410,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,45*
€ 432,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,65*
€ 408,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,31*
€ 399,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239172
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.