Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8161/7-M20-1307, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex e, M20 x 1,5 mm, 7 - 13 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl Schaltgeräte 8161/7-M20-1307, Kabelverschraubung, ohne Reduzierdichteinsatz, Ex e, M20 x 1,5 mm, 7 - 13 mm, mit standard Gewinde, Polyamid, unarmierte Kabelarten,
Artikel-Nr.:
     3461-40305029
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     239172
EAN/GTIN:
     4046827066085
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar. Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M20-1307, Gewindegröße: M20x1,5 mm, Gewindelänge: 10 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 7 ... 13 mm, Schlüsselweite: 24,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +75 °C, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8161B
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabelverschraubung m20, 8161/7-M20-1307, 81617M201307, 239172, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführung Kunststoff, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,09*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,10*
50
Frei Haus
ab € 4,181*
€ 5,131*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,18*
€ 6,33*
8 Tage
95
1
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
239446
ab € 1,32*
Zubehör
R. STAHL
240049
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.