Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8118/122-504-0, Klemmenkasten Ex e, 690 V, 2x Phoenix USLKG 5, 11x Phoenix UT 4, 3x M25 x 1,5 Kabelverschraubung Polyamid, schwarz, 2x M25 x 1,5 Versc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4046827064135
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     224644
EAN/GTIN:
     4046827064135
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz. Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8118/122-504-0, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 4 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz:, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz:, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C ....T95 °C Db, Umgebungstemperatur °C: -40 .... +40 °C, Silikonfrei: Nein, 11 ST Phoenix UT 4 2-Leiter 4 mm2 grau, 2 ST Phoenix USLKG 5 2-Leiter 4 mm2 grün-gelb, 1 ST Tragschiene 35 x 50 mm, 3 ST 8161/7-M25-1707 (lose beigelegt), 2 ST 8290/3-M25 (lose beigelegt), Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8118B
Weitere Informationen:
Länge:
115 Millimeter
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox, 8118/122-504-0, 81181225040, 224644, Klemmenkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 101,91*
€ 128,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,55*
€ 128,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,25*
€ 144,94*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,82*
€ 187,79*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
285774
ab € 3,50*
Zubehör
R. STAHL
239205
ab € 6,18*
Zubehör
R. STAHL
239157
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.