Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4042948868324
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA52250BB610AA0
EAN/GTIN:
     4042948868324
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Molded Case Switch 3VA5 UL Frame 250 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 2-polig, Anlagenschutz MCS110, In=250A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=10 x In OHNE ANSCHLUSS Kompaktleistungsschalter 3VA5 für Anlagenschutz, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen- und Starterschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz. 3. Abhängig von der Baugröße: 1-, 2- (3-polige Gehäusebauform) und 3-polige Ausführungen. 4. Abhängig von Baugröße: Schaltvermögen von 25kA . 100 kA bei 480 V für 3-polige Schalter und 25 kA .50 kA bei 277 V für 1-polige Schalter. 5. Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetische Überstromauslöser. 6. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 7. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA UL. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, leistungsschalter 2polig, 3VA5225-0BB61-0AA0, 3VA52250BB610AA0, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 407,42*
€ 472,72*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,71*
€ 473,29*
Frei Haus
ab € 412,42*
€ 477,35*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,67*
€ 545,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 491,29*
€ 570,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,29*
€ 563,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,21*
€ 560,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,64*
€ 535,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.