Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Molded case switch 3VA5 UL Frame 125 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4042948843246
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA51101BB310AA0
EAN/GTIN:
     4042948843246
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Molded case switch 3VA5 UL Frame 125 max. Kurzschl-Ausschaltvermögen 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz MCS110, In=100A ohne Überlastschutz Eigenschutz Ii=16 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA5 als Molded Case Switch, UL Zulassung. Die Kompaktleistungsschalter 3VA UL von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten mit der Molded Case Switch Variante des 3VA5 nach IEC 60947-2 Annex L CBI-X (Circuit Breaker Interruptor) mit Eigenschutz in Kompaktleistungsschalter-Bauform die Möglichkeit, sicher einzelne Anlagenteile vom Netz zu trennen. Dabei setzt der 3VA UL Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Der Kompaktleistungsschalter 3VA UL bieten darüber hinaus für weltweit exportierende Maschinen und Schaltanlagenbauer beste Voraussetzungen. Neben dem IEC Standard erfüllen die beiden Baureihen 3VA5 und 3VA6 auch den UL Standard. Sämtliche Funktionalitäten können somit weltweit für Anlagen eingesetzt und genutzt werden. . Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Molded Case Switch nach IEC 60947-2 Annex L CBI-X (Circuit Breaker Interruptor) 3. Verfügbar als 2- (3-polige Gehäusebauform) und 3-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsdauerstrom von 100 A..250 A. 5. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 6. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3VA5110-1BB31-0AA0, 3VA51101BB310AA0, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Molded Case switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 256,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,39*
€ 257,24*
Frei Haus
ab € 216,82*
€ 265,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,39*
€ 295,78*
€ 5,95*
ab € 299,85*
€ 353,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,15*
€ 275,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,39*
€ 251,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90380LB10
ab € 26,83*
Zubehör
Siemens
3VA91330QB00
ab € 14,93667*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 1,42*
Zubehör
Siemens
3VA90330SB10
ab € 13,36*
Zubehör
Siemens
3VA90330SB20
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,76*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,89*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 49,04*
Zubehör
Siemens
3VA91370EK11
ab € 32,07*
Zubehör
Siemens
3VA91310WD30
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3VA91310WF30
ab € 12,12*
Zubehör
Siemens
3VA91320WA00
ab € 5,75*
Zubehör
Siemens
3VA91330JA11
ab € 13,46*
Zubehör
Siemens
3VA91330JB11
ab € 10,39667*
Zubehör
Siemens
3VA91330JF60
ab € 48,77334*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.