Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4042948820049
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10202ED460AA0
EAN/GTIN:
     4042948820049
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse B Icu=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss. 3. Verfügbar als 3-polige Ausführung. 4. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsbetriebsstrom von 32 A....200 A. 5. Schaltvermögen von 55 kA ... 70 kA bei 415 V. 6. Montage in Festeinbau und Stecktechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Thermisch-magnetischer Überstromauslöser 8. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen. 9. Durchgängige Zubehörplattform über alle Kompaktleistungsschalter 3VA.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Polzahl:
4
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3VA1020-2ED46-0AA0, 3VA10202ED460AA0, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB, SENTRON, Starterschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,86*
€ 211,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,96*
€ 211,91*
Frei Haus
ab € 183,19*
€ 217,67*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,22*
€ 248,64*
Frei Haus
ab € 249,88*
€ 292,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,07*
Zubehör
Siemens
3VA91540QC00
ab € 40,74*
Zubehör
Siemens
3VA91540QB00
ab € 23,23*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,47*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB10
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 29,96*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,15*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 70,96*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 43,69*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3VA91100WC00
ab € 3,74*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,73*
Zubehör
Siemens
3VA91580VF30
ab € 73,43*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD40
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.