| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179304894 Herst.-Nr.: IFC275 EAN/GTIN: 4021179304894 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand 4 mm bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 100 Hz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, IFB3004BBPKG/AM/V4A/US-104, IFB3004BBPKGAMV4AUS104, IFC275, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Ganzmetallsensor, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,41* | € 55,31* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,08* | € 56,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,39* | € 56,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,85* | € 57,17* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,96* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|