Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor DC PNP/NPN Schließer / Öffner programmierbar Aktive Fläche in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4021179299886
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IM5172
EAN/GTIN:
     4021179299886
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 2,1...21 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Werkstoff Gehäuse: PA (Polyamid) weißbronze-beschichtet Steckergewinde: Messing weißbronze-beschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, IMC3020BFRKG/IO/US-100, IMC3020BFRKGIOUS100, IM5172, Induktiver Abstandssensor, Abstandsensor, Abstandssensor, Induktive Sensoren, Induktiver, Induktiver Sensor, Induktiver Sensor mit IO-Link, Induktiver Sicherheitssensor, Wegmessung, Wegsensor, kapazitiver
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,92*
€ 71,91*
€ 5,46*
ab € 59,58*
€ 72,81*
Frei Haus
ab € 60,59*
€ 74,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,08*
€ 74,30*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,39*
€ 75,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.