| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4021179283526 Herst.-Nr.: RO3500 EAN/GTIN: 4021179283526 |
| |
|
| | |
| Drehgeber, Einseitig offener Hohlwellendrehgeber, Auflösung: 1...9999, programmierbar, Werkseinstellung 1024, Betriebsspannung: 4,5...30 V DC, Stromaufnahme: 150 mA, HTL, TTL 50 mA, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel abgeschirmt, 5 x 0,14 mm², Magnetisches Abtastsystem, Werkstoff Gehäuse: Flansch: Aluminium Gehäuse: Edelstahl (1.4521) Kabelstopfen: Polyamid Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, drehgeber inkremental htl, INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE, INCREMENTALENCODERBASICLINE, RO3500, Drehgeber, Axialgeber, Axialsensor, Drehsensor, Einseitig offener Hohlwellendr, Einseitig offener Hohlwellendrehgeber, Inkremental, Inkrementaler Drehgeber mit Ho, Inkrementalsensor, Magnetisches Abtastsystem, Winkelgeber, Winkelsensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,08* | € 207,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 182,56* | € 207,86* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 183,85* | € 209,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 185,81* | € 210,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,62* | € 213,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|